エスコ
250x 60mm ソリッドラバー車輪
軸径(Φmm)
25
車輪径(Φmm)
250
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
ベアリング
エスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03718793
EA986MG-250
-
3300
ローラーベアリング
EA986MG-250
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
03718854
EA986MH-250
70(ハブ)
3800
ボールベアリング
EA986MH-250
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください