エスコ
250x 65mm ナイロン車輪
摩耗に強い。
アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番
EA986ML-250
軸径(Φmm)
45
長さ(mm)
70(ハブ)
許容荷重(kg)
5000
車輪径(Φmm)
250
質量(g)
4900
材質(車輪)
ナイロン6
車輪幅(mm)
65
ベアリング
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-30~80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03719012
EA986ML-250
オープン
¥
67,700
¥
74,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください