曜日別特売

25mm 固定金具付キャスター

25mm 固定金具付キャスター - エスコ25mm 固定金具付キャスター - エスコ
材質(車輪)ゴムエスコ品番EA986PF-1材質(本体)鋼板車輪幅(mm)12穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)29×0取付座A×B(mm)36×18全高(mm)35ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06161881EA986PF-125836×1829×0
オープン
105
116(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする