曜日別特売

260mm 自在金具付車輪[空気入]

260mm 自在金具付車輪[空気入] - エスコ260mm 自在金具付車輪[空気入] - エスコ
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986HH-260材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)5.7車輪幅(mm)85寸法d(mm)20全高(mm)308ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)175×175(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)75圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03717061EA986HH-260260250245175×175(プレート)
オープン
35,700
39,270(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする