エスコ
260x 85mm エアー入車輪
(1件のレビュー)
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
75(ハブ)
色
黒
許容荷重(kg)
150
車輪径(Φmm)
260
車輪幅(mm)
85
車輪タイプ
空気入り
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(車輪)
耐熱温度(℃)
圧力(kPa[psi])
質量(g)
材質
ベアリング
エスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03719055
EA986MV-260
チューブ入りエアータイヤ(2層)
-20~60
-
1100
リム:ポリプロピレン
プレーンベアリング
EA986MV-260
オープン
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌日出荷
返品不可
03719091
EA986MW-260
チューブ入りエアータイヤ(2~4層)
-30~80
[30](タイヤ)
1400
リム:スチール製(亜鉛メッキ)
ローラーベアリング
EA986MW-260
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください