エスコ
300mm 自在金具付キャスター
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。
スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。
グリースニップル付
材質(車輪)
ポリウレタン
エスコ品番
EA986KT-300
材質
ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)
58.8
車輪幅(mm)
80×2
穴径(Φmm)
18(ボルト)
硬度
ショアA92°±3
寸法d(mm)
35
全高(mm)
380
ベアリング
ボールベアリング
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-20~70
寸法n(mm)
120×2
サイズ(mm)
285×200(プレート)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03717682
EA986KT-300
300
3600
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください