エスコ
310mm 固定金具付車輪[空気入]
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)
チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番
EA986KD-310
材質
ブラケット:スチール、リム:スチール
質量(kg)
8.4
車輪幅(mm)
100
穴径(Φmm)
14(ボルト)
寸法d(mm)
25
全高(mm)
370
耐荷重(kg)
450
ベアリング
ボールベアリング
空気圧力(MPa)
6(バール)
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-30~80
寸法n(mm)
75
特性
耐衝撃性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
空気入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03717226
EA986KD-310
310
200×160×10(t)(プレート)
オープン
¥
80,300
¥
88,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください