エスコ
32mm 固定金具付キャスター
材質(車輪)
ゴム
材質(本体)
鋼板
エスコ品番
EA986PF-2
車輪幅(mm)
14
穴径P(Φmm)
4.2
取付寸法X×Y(mm)
29×0
取付座A×B(mm)
36×20
全高(mm)
42
耐荷重(kg)
12
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06161897
EA986PF-2
32
36×20
29×0
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください