エスコ
400x100mm エアー入車輪
エスコ品番
EA986MV-400
材質
リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
25
長さ(mm)
75(ハブ)
許容荷重(kg)
250
車輪径(Φmm)
400
質量(g)
2800
材質(車輪)
チューブ入りエアータイヤ(2層)
車輪幅(mm)
100
ベアリング
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-20~60
車輪タイプ
空気入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03719073
EA986MV-400
オープン
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください