曜日別特売

420mm 固定金具付車輪[空気入]

420mm 固定金具付車輪[空気入] - エスコ

工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤエスコ品番EA986KD-420材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)17.4車輪幅(mm)115穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)30全高(mm)480ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート)空気圧力(MPa)7(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03717235EA986KD-420420650200×160×10(t)(プレート)
オープン
109,100
120,010(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする