曜日別特売

50x 18mm ナイロン車輪 [黒]

50x 18mm ナイロン車輪 [黒] - エスコ50x 18mm ナイロン車輪 [黒] - エスコ
(1件のレビュー)

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。
アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。

エスコ品番EA986MA-50軸径(Φmm)8長さ(mm)22(ハブ)ブラック許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)50質量(g)20材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)18ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03718373EA986MA-50
オープン
185
204(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03718373
2020-01-07
用途: 娘のキャリーバッグの車輪交換

さすがにまったく同じ物が無くサイズ的にかなり似ている物で代用してみました、少しネジ側で調整しなければなりませんが無くなっていた車輪が何とか取り付けられバッグの利用が出来るようになりました、モノタロウさんは本当に品数が豊富でいざという時助かります、有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする