エスコ
75mm ステンレス自在金具付キャスター
材質(車輪)
ナイロン6
エスコ品番
EA986LM-75
材質
ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
質量(kg)
0.5
車輪幅(mm)
32
穴径(Φmm)
9(ボルト)
寸法d(mm)
12
全高(mm)
100
ベアリング
プレーンベアリング
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-40~80
寸法n(mm)
35
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03718267
EA986LM-75
75
150
100×85(プレート)
オープン
¥
8,580
¥
9,438
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください