曜日別特売

75mm 自在金具 ツインホイール キャスター

75mm 自在金具 ツインホイール キャスター - エスコ75mm 自在金具 ツインホイール キャスター - エスコ
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986GR-75材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製長さ(mm)29.5(ハブ)質量(g)500車輪幅(mm)23穴径(Φmm)6.2(プレート)全高(mm)101ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)60×60(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-40~80車軸径(mm)8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03716702EA986GR-75751009860×60(プレート)
オープン
4,030
4,433(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする