エスコ
75x 25mm ソリッドラバー車輪
耐衝撃性が強い。
エスコ品番
EA986MF-75
軸径(Φmm)
6
許容荷重(kg)
60
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
150
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
25
硬度
80 ショアA
ボス幅(mm)
30
ベアリング
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性
耐衝撃性
材質(ホイール)
ナイロン6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03718714
EA986MF-75
オープン
¥
1,430
¥
1,573
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください