エスコ
80x 25mm ソリッドラバー車輪
車輪径(Φmm)
80
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
25
硬度
80 ショアA
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
耐熱温度(℃)
質量(g)
ベアリング
エスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03718723
EA986MF-80
8
-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
180
ボールベアリング
EA986MF-80
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
03718802
EA986MG-80
12
-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
200
ローラーベアリング
EA986MG-80
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください