エスコ
M6x13mm ゴム 回転グリップ
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質
ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)
ねじサイズ
M6×13mm
エスコ品番
EA948AR-21
寸法H(mm)
45.5
寸法D(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03677852
EA948AR-21
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください