エスコ
M8x13 [30mm全長]雌ねじ グリップ
材質
グリップ:ナイロン6、ねじ:黄銅
ねじサイズ
M8
エスコ品番
EA948BF-12
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
15
寸法D(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03680196
EA948BF-12
オープン
¥
325
¥
358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください