エスコ
[680mm 3段] セフティーステップ
最大使用荷重(kg)
136
エスコ品番
EA905EB-68
材質
アルミ合金(耐食材質)
段数
3
全高(m)
1.09
収納寸法・幅(mm)
450
収納寸法・奥行(mm)
120
収納寸法・高さ(mm)
1120
天板寸法・幅(mm)
360
天板寸法・奥行(mm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03644785
EA905EB-68
0.68
450×120×1120
9
オープン
¥
38,200
¥
42,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください