曜日別特売

100Kg チェーンホイスト

100Kg チェーンホイスト - エスコ100Kg チェーンホイスト - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA988CA-1使用荷重(t)0.1巻取長さ(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03722056EA988CA-10.8
オープン
10,000
11,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03722056
2023-10-16
用途: 車庫の鎖の自動開閉機
株式会社アイノ製作所

鎖の長さが不足です。鎖だけ2m程欲しいです。購入することは出来ますか?

MonotaROからの回答

この度はモノタロウをご利用いただきありがとうございます。現状は取り扱いがありませんが、今後の商品採用の参考にさせていただきます。今後ともモノタロウをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする