エスコ
150Kg チェーンホイスト
定格荷重(kg)
150
フック間最短距離(mm)
195
ロードチェーン線径(mm)×掛数
3×1
レバー力量(kg)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準揚程(m)
等級
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03722065
EA988CB-1
1
V
0.9
オープン
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
03722074
EA988CB-5
5
V
4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください