エスコ
M10x67mm ジョイントナット
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M10
材質
SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
寸法L(mm)
67
エスコ品番
EA948EB-10
長さ(mm)
67
寸法L1(mm)
31
寸法B(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03681885
EA948EB-10
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください