エスコ
M20x105mmジョイントナット
エスコ品番
EA948EB-20
材質
SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
長さ(mm)
105
寸法L(mm)
105
寸法L1(mm)
50
寸法B(mm)
30
ねじの呼び
M20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03681912
EA948EB-20
-
オープン
¥
3,290
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌日出荷
返品不可
58847157
EA948EB-20【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
3,750
¥
2,998
アウトレット
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください