曜日別特売

M3x10mm 雄ねじ ディンプルノブ

M3x10mm 雄ねじ ディンプルノブ - エスコ
エスコ品番EA948AT-1材質(本体)ナイロン6種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)16表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3取付長(mm)10材質(取付部)SWCH10R内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03677992EA948AT-1
オープン
300
330(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする