M5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブ

M5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブ - エスコM5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブ - エスコ
エスコ品番EA948B-11材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)17寸法d(Φmm)10取付部めねじねじの呼びM5材質(取付部)黄銅内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03679313EA948B-11
オープン
360
396(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする