エスコ
M5x20mm スチール製 雌ねじノブ
エスコ品番
EA948BD-1
材質(本体)
スチール
種類
丸形
取付部
めねじ(段付)
ねじの呼び
M5
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03679864
EA948BD-1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください