エスコ
M6x10x21mm 雄ねじフェノール樹脂ノブ
エスコ品番
EA948B-2
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
丸形
寸法H(mm)
17
寸法D(Φmm)
21
表面処理
(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)
12
取付部
おねじ
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
10
材質(取付部)
SUM22L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03679356
EA948B-2
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください