曜日別特売

M6x25 雌ねじフェノール樹脂ノブ

M6x25 雌ねじフェノール樹脂ノブ - エスコM6x25 雌ねじフェノール樹脂ノブ - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA948B-13材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)21寸法D(Φmm)25寸法d(Φmm)14取付部めねじねじの呼びM6材質(取付部)黄銅内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03679331EA948B-13
オープン
395
435(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03679331
2014-10-28
用途: ストレッチャー用

使用しているストレッチャーのノブが外れてとても不便でした。ホームセンターでは合うサイズが見つからず助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする