M6x25mm 雄ねじ ディンプルノブ

M6x25mm 雄ねじ ディンプルノブ - エスコ
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SWCH10R内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03678017EA948AT-11EA948AT-11182519
オープン
310
341(税込)
翌日出荷
返品不可
03678561EA948AV-7EA948AV-7254017
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする