エスコ
M6x30 雄ねじ 菊ノブ
エスコ品番
EA948AY-51
材質(本体)
ナイロン6
種類
菊形
寸法H(mm)
10
寸法D(Φmm)
30
表面処理
(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)
15
取付部
おねじ
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
30
材質(取付部)
SS400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03679051
EA948AY-51
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください