エスコ
M6x30mm 雄ねじ プラスチック ノブ
エスコ品番
EA948AY-2
材質(本体)
ナイロン6
種類
多角形
寸法H(mm)
16.5
寸法D(Φmm)
33
表面処理
(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)
12
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
30
材質(取付部)
SS400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03679015
EA948AY-2
オープン
¥
230
¥
253
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください