曜日別特売

M10x25mm クランプレバー [シルバーグレー]

M10x25mm クランプレバー [シルバーグレー] - エスコ
付属品木ねじエスコ品番EA948C-32形状L字形歯数26シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03680652EA948C-32
オープン
1,270
1,397(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする