エスコ
M12x40mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ品番
EA948CB-42
形状
L字形
歯数
28
色
オレンジ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
212~250
種類
クランプレバー
寸法H(mm)
65
回し半径(mm)
92
材質(ねじ部)
SUM22L
寸法d(Φmm)
19
最大荷重(N)
420
取付部
おねじ
最大締付力(kN)
23
材質(スプリング)
SWPB
表面処理(本体)
静電塗装
取付長(mm)
40
取付穴径(mm)
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03681255
EA948CB-42
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください