曜日別特売

M8x25mm クランプレバー [ブラック]

M8x25mm クランプレバー [ブラック] - エスコ
エスコ品番EA948CA-24形状L字形歯数24ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M8内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03680862EA948CA-24
オープン
1,070
1,177(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする