エスコ
M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー]
付属品
木ねじ
エスコ品番
EA948C-25
形状
L字形
歯数
24
色
シルバーグレー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
82~103
種類
クランプレバー
寸法H(mm)
45
回し半径(mm)
63
材質(ねじ部)
SUM22L
寸法d(Φmm)
13.5
最大荷重(N)
180
取付部
おねじ
最大締付力(kN)
10
材質(スプリング)
SWPB
表面処理(本体)
静電塗装
取付長(mm)
32
取付穴径(mm)
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03680607
EA948C-25
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください