エスコ
300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジ
EA905MG-11/-13は持ち手付。
全国ブリッジ工業会認定品
全長(m)
1.82
幅(mm)
300
最大積載荷重(kg)
500
エスコ品番
EA905MG-1
材質
アルミ合金
質量(kg)
6.8
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03644961
EA905MG-1
オープン
¥
57,200
¥
62,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください