M5x25mm [ウレタン付]ストッパーボルト

M5x25mm [ウレタン付]ストッパーボルト - エスコ

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に
ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。

エスコ品番EA948E-5材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ質量(g)5寸法H(mm)3.5寸法L1(mm)3寸法t(mm)1.5寸法D(mm)6寸法B(mm)8寸法C(mm)約9.2寸法T(mm)3.2寸法h(mm)1.5サイズ(mm)M5×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03681833EA948E-5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする