エスコ
ホイールジャッキラック
仕様
自在キャスター(直径75mm)×4個付
エスコ品番
EA993DH-20
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×420×175
適合品番
EA993DH-6W用収納ラック
収納数
4台まで可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03725014
EA993DH-20
7.24
オープン
¥
28,200
¥
31,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください