ワークプラットフォーム

ワークプラットフォーム - エスコワークプラットフォーム - エスコ
(3件のレビュー)

長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能

エスコ品番EA905EH-1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03644846EA905EH-1
オープン
5,990
6,589(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03644846
2021-05-08
用途: 脚立の物置場

なかなか使い勝手が良いです。
立ち作業時の物置場としても好きな高さにできるので使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 03644846
2021-04-06
用途: はしご使用で、高所にあるサッシの清掃
建設業・工事業

安定感があり、高所でも作業がしやすく、効率化良い。

対象商品 : 03644846
2019-06-24
用途: 塗装作業時
有限会社 小林工務店

軽くて使いやすい。要所要所で止まっているので安心ですが若干部材が細いので不安があります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする