エスコ
脚立兼用ハシゴ[調整式]
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03643927
EA903FC-90
0.64~0.94
1.30~1.90
670×410×150
オープン
¥
21,800
¥
23,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
03643884
EA903FC-120
0.90~1.19
1.90~2.50
970×460×150
オープン
¥
25,700
¥
28,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
03643893
EA903FC-150
1.19~1.47
2.50~3.09
1270×510×150
オープン
¥
29,300
¥
32,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
03643902
EA903FC-180
1.47~1.76
3.09~3.69
1570×560×150
オープン
¥
32,100
¥
35,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください