エスコ
0.5-0.7m アルミ足場
最大使用荷重(kg)
100
エスコ品番
EA905DB-1
材質
アルミ合金
収納寸法・幅(mm)
1080
収納寸法・奥行(mm)
400
収納寸法・高さ(mm)
130
天板寸法・幅(mm)
280
天板寸法・奥行(mm)
980
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03644471
EA905DB-1
0.5~0.71
1080×400×130
6.7
オープン
¥
33,300
¥
36,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください