曜日別特売

2.7x3.6m 防炎養生シート

2.7x3.6m 防炎養生シート - エスコ
(2件のレビュー)
用途建築工事用、トラックシートに呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6特性防炎厚さ(mm)0.3仕様防炎2類認定品エスコ品番EA911YB-2材質ポリエステル形状折りたたみタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03646526EA911YB-2
オープン
9,560
10,516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03646526
2022-02-08
用途: ガス溶接時の火花防止(火災防止)
建設業・工事業

ガス切断時、枯れ草の上の養生をする為に購入。
スパッタ飛散による枯れ草への引火防止として活躍しています。

対象商品 : 03646526
2017-10-10
用途: 車庫の仕切り
自動車・二輪車・自転車関連業

半信半疑どんな感じかと思って購入しましたが、しっかりした作りで大変満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする