曜日別特売

100A エアーカットバルブ

100A エアーカットバルブ - エスコ100A エアーカットバルブ - エスコ
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び100Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455B-4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03452942EA455B-4
オープン
24,300
26,730(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする