エスコ
クイックジョイント[LO]
こんなお得な商品も!
クイックジョイント R134a用
モノタロウ
¥
999
税込
¥
1,099
(65)
用途
カーエアコン用
エスコ品番
EA405EC-1A
接続
【ホース】M10×P1.5
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03442022
EA405EC-1A
オープン
¥
8,860
¥
9,746
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください