アルミトランクケース

アルミトランクケース - エスコアルミトランクケース - エスコアルミトランクケース - エスコ
(3件のレビュー)

3mm厚硬質ウレタン貼り
中仕切ナシ

寸法(mm)
内寸:290(W)×160(D)×220(H)
外寸:312(W)×185(D)×230(H)
エスコ品番EA112AS材質アルミ質量(kg)2高さ(mm)上蓋高さ:40材質(本体)アルミ外寸法・高さ(mm)上蓋高さ:40鍵付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03410662EA112AS312×185×230290×160×220
オープン
8,080
8,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03410662
2021-11-16
用途: 移動用アマチュア無線機の収納
その他業種

移動用アマチュア無線機の収納箱として使いました。内部にラバーシートを張り付けて、衝撃対策をしました。

対象商品 : 03410662
2016-12-16
用途: 浸透探傷検査実施時

浸透探傷検査(PT)の缶が問題なく入り満足しています。
製品自体の作りも良好でした。

2が参考にしています
対象商品 : 03410662
2014-10-06
用途: 携帯用の自作電気回路を収納。
井口電気管理事務所

携帯用の自作電気回路を作成し、その回路を収納するのに購入しました。
しっかりしていて、しかもアルミ製なので軽量で今回の使用方法にぴったりのケ-スでした。
満足しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする