エスコ
[R410a]120cmボールバルブ付 ホースセット
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
使用方法
ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。
バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。
ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
適合
R410A用
接続ねじ
UNF1/2-20(5/16inchフレア)
全長(cm)
120
色
赤、青、黄
エスコ品番
EA104TF-10
セット内容
3本セット(EA104TF-11、EA104TF-12、EA104TF-13)
常用圧力(MPa)
5.17
破壊圧力(MPa)
20.69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03405403
EA104TF-10
オープン
¥
24,600
¥
27,060
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月25日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る