エスコ
100Cm チャージングホース [黄]
使用方法
ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。
ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
適合
R12、R22、R502用
接続ねじ
UNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)
100
色
黄
エスコ品番
EA104AK-3
使用圧力(MPa)
3.45
破壊圧力(MPa)
14
アズワン品番
64-7815-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03404466
EA104AK-3
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る