100cm[R410a] チャージングホース[赤]

100cm[R410a] チャージングホース[赤] - エスコ
使用方法
ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。
バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。
ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)全長(cm)100エスコ品番EA104TG-1常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03405473EA104TG-1
オープン
4,000
4,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする