曜日別特売

150Cm チャージングホース [黄]

150Cm チャージングホース [黄] - エスコ
使用方法
ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。
ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
適合R12、R22、R502用接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)150エスコ品番EA104BK-3使用圧力(MPa)3.45破壊圧力(MPa)14アズワン品番64-7815-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03404536EA104BK-3
オープン
5,090
5,599(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする