エスコ
5m チャージングホース
切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。
柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
使用方法
ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。
ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
適合
R12、R22、R502用
接続ねじ
UNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(m)
5
色
黒
エスコ品番
EA104EB-5
使用圧力(MPa)
4.1
破壊圧力(MPa)
14
耐圧(MPa)
4.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03404615
EA104EB-5
オープン
¥
15,500
¥
17,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る