曜日別特売

カッター替刃

カッター替刃 - エスコカッター替刃 - エスコ
(2件のレビュー)
寸法B(mm)4.5
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03426394EA202G-11個EA202G用17.310.96.2
オープン
335
369(税込)
翌日出荷
返品不可
03426446EA203-11袋(5個)鋼管:EA202B、EA203RG、EA205、EA202RA、EA205RA、EA205RB1911.63.1
オープン
3,360
3,696(税込)
翌日出荷
返品不可
03426482EA203-31袋(5個)ステンレス:EA202B、 EA203RG、 EA205、 EA202RA、 EA205RA1911.53.1
オープン
3,360
3,696(税込)
翌日出荷
返品不可
03426455EA203-111袋(5個)銅管:EA203、 EA203G、 EA203S、 EA203C1710.56
オープン
3,190
3,509(税込)
当日出荷
03426464EA203-131袋(5個)ステンレス:EA203、 EA203G、 EA203S、 EA203C1710.56
オープン
3,570
3,927(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03426455
2018-09-29
用途: 道潅の切断
教育・研究機関

エアコンの配管(銅管)切断に使用しています。新品の切れ味になりました。

対象商品 : 03426482
2018-09-10
用途: 光ケーブルのSUS管カット時
建設業・工事業

使用頻度がかなり低いので2個セット位で販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする